Leime und Klebstoffe flüssig Kipp K0655.6380010, Fassungsvermögen: 10 ml
Loctite-Fügeprodukt Speziell
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0655.6380010
Rubix:337587
Hersteller:K0655.6380010
EAN:4059245196784



Dokumente
Produktdetails : K0655.6380010 LOCTITE, Fügeprodukt, Nr. 638, 10 ml Flasche
Loctite-Kleber (Zubehör)
Loctite-Kleber (Zubehör)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,021 g |
|---|---|
| Farbe | farblos |
| Fassungsvermögen | 10 ml |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 35069900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage