2607018012 Sägeblatt-Set 2-tlg. 300mm

2tlg. Sägeblatt-Set

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2607018012
Rubix:1609087
EAN:3165140029841
BOS-2607018012 Sägeblatt-Set 2-tlg. 300mm

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Werkstoffbim
Typstichsägeblatt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2607018012 Sägeblatt-Set 2-tlg. 300mm


Die Bosch PRO Foam Sägeblätter werden mit einer Schaumstoffsäge verwendet, um weiche und elastische Materialien wie Schaumstoff zu schneiden. Sie werden im Satz von zwei Stück verkauft und sind in vier Ausführungen je nach Materialstärke des zu schneidenden Materials erhältlich, von 70 mm bis 300 mm.

Eigenschaften:
Diese Sägeblätter schneiden Schaumstoff und latexiertes Rosshaar dank eines für weiche Materialien geeigneten Profils. Sie funktionieren paarweise, wobei jedes Sägeblatt das andere begleitet, um den Schnitt zu stabilisieren und die Verformung des Trägermaterials während der Arbeit zu begrenzen. Das Sortiment deckt mehrere Materialstärken ab, vom kürzesten Modell bis zu dem für 300 mm vorgesehenen, was es ermöglicht, die Wahl des Sägeblatts an das betreffende Werkstück anzupassen. In Verwendung mit der Bosch Schaumstoffsäge GSG 300 Professional erleichtern sie das Zuschneiden von Polstermaterialien in Anwendungen der Polsterei.

Spezifikationen:
• Abgedeckte Materialstärken: 70 mm, 130 mm, 200 mm und 300 mm
• Referenz 2 607 018 013: Materialstärke 70 mm
• Referenz 2 607 018 010: Materialstärke 130 mm
• Referenz 2 607 018 011: Materialstärke 200 mm
• Referenz 2 607 018 012: Materialstärke 300 mm
• Bestelleinheit: 1 Satz aus zwei Sägeblättern

Stärken

• Ein sauberer Schnitt weicher Materialien reduziert Nacharbeiten und Fertigstellungszeit
• Das Tandem der beiden Sägeblätter begrenzt Vibrationen und verbessert die Gleichmäßigkeit des Schnitts
• Vier verfügbare Materialstärken ermöglichen eine Anpassung der Sägeblattwahl je nach zu schneidendem Werkstück
• Die Verwendung mit einer speziellen Schaumstoffsäge erleichtert die Arbeit an Materialien bis zu 300 mm Stärke

Anwendungen

Diese Sägeblätter finden ihren Einsatz in Polsterei- und Tapezierwerkstätten, wo das Zuschneiden von Schaumstoff und latexiertem Rosshaar bei der Herstellung von Sitzen, Sitzbänken oder Matratzen erfolgt. Auch die Automobil- und Bootsbaubranche greift auf diese Art des Zuschnitts für die Herstellung von Innenraumverkleidungen aus Schaumstoff zurück. In Dämmstoff- oder Verpackungswerkstätten ist der Zuschnitt weicher Materialien nach einer präzisen Stärke ebenfalls üblich. Die Kombination mit einer speziellen Schaumstoffsäge eignet sich für wiederholte Schnitte bei Stärken bis zu 300 mm.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht61 g
Verpackungsmaße (L x B x H)365x16x16 mm
Gewicht der Verpackung55 g
Länge20 mm
Werkstoffbim
Typstichsägeblatt
Packungpapier / karton / wellpappe - verpackung, etui, ohne 'euro'-loch
Zolltarifcode82029980
92,44 exkl. MwSt.
/ 2 Stück
110,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen