Lochsäge Bosch 2608584807, Durchmesser: 79 mm

Lochsäge Sheet Metal

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2608584807
Rubix:1089859
EAN:3165140376280
63050079 Lochsäge Sheet Metal PC 79 mm Bosch
Technische Zusammenfassung
Durchmesser79 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608584807 Lochsäge Sheet Metal PC 79 mm Bosch


Die Special for Sheet Metal Lochsäge bietet Langlebigkeit beim Schneiden durch Metall. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für extreme Widerstandsfähigkeit und lang anhaltendes Schneiden entstehen. Die Zahngeometrie mit Vario-Verzahnung ist ideal geeignet, um dünnes Material zu sägen, bei reduziertem Verschleiß auf der Schneidekante. Darüber hinaus verhindert eine Tiefenanschlagfunktion Durchbrüche, um die Arbeitsoberfläche zu schützen. Verwenden Sie diese Lochsäge für das Schneiden von Metallblech mit einer Dicke von weniger als 5 mm, wie beispielsweise unlegierten Stahl und Edelstahl. Es ist für alle Akku- und Netzbohrschrauber geeignet. Die Special for Sheet Metal Lochsäge unterstützt den einzigartigen Power-Change-Adapter von Bosch mit dem schnellsten Adaptersystem auf dem Markt. Er ermöglicht das Trennen und Verbinden von Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem Klick. Durchmesser mm: 79, Durchmesser Zoll: 3 1/4, Arbeitslänge mm: 20
Lochsäge Special Sheet Metal, 79 mm, 3 1/8 Zoll

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht300 g
Verpackungsmaße (L x B x H)165x115x45 mm
Gewicht der Verpackung300 g
Durchmesser79 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,98 exkl. MwSt.
/ Stück
27,35 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std