Lochsäge Bosch 2608598109, Durchmesser: 11 mm
Aufnahmeschaft Sechskant f. Hohlbohrkronen m. M 16, 11mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608598109
Rubix:1607805
EAN:3165140096744

Produktdetails : 2608598109 Aufnahmeschaft Sechskant f. Hohlbohrkronen m. M 16, 11mm
Der Werkzeughalter ist für Hohlbohrkronen geeignet. Er ist für die Verwendung mit M16-Gewinden vorgesehen. Durchmesser/Schlüsselweite mm: 11, Gesamtlänge mm: 220, Einsteckende: Sechskant
Aufnahmeschaft Sechskant für Hohlbohrkronen mit M 16, 11 mm, 220 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 341 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 317x43x27 mm |
| Gewicht der Verpackung | 341 g |
| Durchmesser | 11 mm |
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
