Linsenkopfschraube Spartex BHC12X55EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 55 mm | Norm: ISO 7380
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHC12X55EFA4-50
Rubix:3391163
Hersteller:73801412 55
EAN:4043377208521


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO7380-1 M12X55/55 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechskant
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A4-50 12X55/55 sw8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 7380 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,75 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
56,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
55 mm