ISO7380-1 M6X8 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHC6X8EFA2-50
Rubix:561484
Hersteller:7380126 8
EAN:4043377208224
ISO7380-1 M6X8 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M6X8 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A2-50 6X8/8 sw4

Technische Informationen


Attribute
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypinnensechskant
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

8 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp