Linsenkopfschraube Spartex BHC8X12EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 12 mm | Norm: ISO 7380

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:BHC8X12EFA2-50
Rubix:4729
Hersteller:7380128 12
EAN:4043377208248
ISO7380-1 M8X12 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser8 mm
Länge12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M8X12 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A2-50 8X12/12 sw5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normiso 7380
Durchmesser, metrischm8
Abdrucktypinnensechskant
Kopfformgewölbt
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (674)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an