ISO7380-1 M4X20 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHC4X20EFA2-50
Rubix:161484
Hersteller:7380124 20
EAN:4043377207869
ISO7380-1 M4X20 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M4X20 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A2-50 4X20/20 sw2,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktypinnensechskant
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA2-50
Abdruckgrößesw2,5
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,03 exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp