ISO7380-2 M6X12 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund

Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:VTCB6X12EFA2
Spartex:BHCE6X12EFA2-50ISO
Rubix:1286961
Hersteller:7380226 12
EAN:4043377216229
ISO7380-2 M6X12 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-2 M6X12 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund


Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant mit Flansch, Vollgewinde A2-50 6X12/12 sw4

Technische Informationen


Attribute
Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypinnensechskant
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp