Linsenkopfschraube Spartex BHC5X10EFA2-50ISO, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 10 mm | Norm: ISO 7380

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:BHC5X10EFA2-50ISO
Rubix:3917
Hersteller:7380125 10
EAN:4043377207944
ISO7380-1 M5X10 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser5 mm
Länge10 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M5X10 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A2-50 5X10/10 sw3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge10 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normiso 7380
Durchmesser, metrischm5
Abdrucktypinnensechskant
Kopfformgewölbt
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößesw3
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (674)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an