NFE25-129 M10X45 A4 Flachrundschraube mit großem Kopf, Doppelschlitz
Linsenkopfschrauben mit großem Kopf, doppelter Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTRLD10X45EFA4
Rubix:3392362
Hersteller:25129410 45
EAN:4043377336170


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | NFE 25129 |
Produktdetails : NFE25-129 M10X45 A4 Flachrundschraube mit großem Kopf, Doppelschlitz
Flachrundschraube mit großem Kopf, Doppelschlitz
Flachrundschrauben mit großem Kopf, Doppelschlitz A4 10X45
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | NFE 25129 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | inox |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,94 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
279,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
45 mm