9468000302 Präzisions-Richtwasserwaage 300mm/ 0,02mm/m
Präz.-Richtwasserwaage
Siehe technische InformationenReferenzen
Roeckle:4023/300
Rubix:1546774
Hersteller:4023/300
EAN:4030616402307

Produktdetails : 9468000302 Präzisions-Richtwasserwaage 300mm/ 0,02mm/m
Präzisions-Richt- Wasserwaage 300mm/ 0,02mm/m ROECKLE
Präzisions-Richtwasserwaage Ausführung: Aus hochwertigem Spezialguss, strukturlackiert. Flache und prismatische Messfläche (150°), fein geschliffen. Längslibelle, Querlibelle und Vollwärmeschutz, seitliches Einsehen der Libelle möglich. Lieferung im Etui. Anwendung: Zum exakten Ausrichten von Flächen und Wellen.
Präzisions-Richtwasserwaage Ausführung: Aus hochwertigem Spezialguss, strukturlackiert. Flache und prismatische Messfläche (150°), fein geschliffen. Längslibelle, Querlibelle und Vollwärmeschutz, seitliches Einsehen der Libelle möglich. Lieferung im Etui. Anwendung: Zum exakten Ausrichten von Flächen und Wellen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | wasserwaage |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90318080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
467,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
555,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
