Wasserwaage / Laser / Gerahmt / Digital Bosch GLL 18V-120-33 CG Professional (0601065100), Länge: 120000 mm
Linienlaser
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GLL 18V-120-33 CG Professional (0601065100)
Rubix:3620165
Hersteller:0601065100
EAN:4059952653204

Produktdetails : 8510200170 Linienlaser Set GLL 18V-100-33 CG mit DK20 + 18V L-BOXX
Unaufhaltsamer 18-V-Linienlaser für hohe Präzision unter rauen Bedingungen
Wechseln Sie ganz einfach zwischen 18 V, 12 V und Alkali-C-Batterien, um Unterbrechungen zu vermeiden.
Das gummiverstärkte Gehäuse und die Laserfenster sowie die Schutzart IP65 sorgen für Sicherheit selbst unter rauesten Arbeitsbedingungen.
Wechseln Sie ganz einfach zwischen 18 V, 12 V und Alkali-C-Batterien, um Unterbrechungen zu vermeiden.
Das gummiverstärkte Gehäuse und die Laserfenster sowie die Schutzart IP65 sorgen für Sicherheit selbst unter rauesten Arbeitsbedingungen.
Stärken
- Wechseln Sie einfach zwischen 18-V-, 12-V- und Alkaline-C-Batterien, um Unterbrechungen zu vermeiden.
- Das gummiverstärkte Gehäuse und die Laserfenster sowie die Schutzart IP65 sorgen für Sicherheit auch unter rauesten Arbeitsbedingungen.
- Die integrierte Halterung mit starken Magneten zur Befestigung und Feinjustierung des Drehpunkts ermöglicht eine stabile Befestigung und präziseres Arbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120000 mm |
|---|---|
| Typ | laser |
| Zulässiger Fehler | 0,3 mm/mn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:0601065B01
- rubix:3853232
- hersteller:0601065B01
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
747,00 € exkl. MwSt./ Stück










