KTSG20-PP-AS Linearkugellagereinheit

Linearkugellagereinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KTSG20-PP-AS
Rubix:22502
EAN:4012802051797
KTSG20-PP-AS Linearkugellagereinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Höhe50 mm
Länge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KTSG20-PP-AS Linearkugellagereinheit


Linear-Kugellagereinheit KTSG..PP-AS, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, beidseitig schleifende Dichtung
Linear-Kugellagereinheit KTSG..PP-AS, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, beidseitig schleifende Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Höhe50 mm
Länge60 mm
Dichtungbeidseitig versiegelt
Tragzahl stat. C4600 N
Tragzahl dyn. C03500 N
Seriektsg..-pp-as
Zolltarifcode84832000
212,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,80 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std