Referenzen
INA:KGSNO30-PP-AS
Rubix:22292
EAN:4012802049558


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Länge | 87 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
Produktdetails : KGSNO30-PP-AS Linearkugellagereinheit
Linear-Kugellagereinheit KGSNO..PP-AS, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Länge | 87 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Tragzahl stat. C | 6000 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 5900 N |
| Serie | kgsno30-pp-as |
| Einstelltyp | selbsteinstellend |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort