Referenzen
INA:KGSNG40-PP-AS
Rubix:22286
EAN:4012802049497

Produktdetails : KGSNG40-PP-AS Linearkugellagereinheit
Linear-Kugellagereinheit KGSNG..PP-AS, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, abgedichtet, befettet, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Höhe | 90 mm |
| Länge | 108 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | aluminium (hochfestes aluminium) |
| Tragzahl stat. C | 9600 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 10200 N |
| Serie | kgsng..-pp-as |
| Einstelltyp | winkelausgleich (winkelverstellung) |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
233,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
278,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std