Referenzen
INA:KGB16-PP-AS
Rubix:22105
EAN:4012802022506

Produktdetails : KGB16-PP-AS Linearkugellagereinheit
Linear-Kugellagereinheit KGB..PP-AS, abgedichtet, befettet, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Höhe | 37,5 mm |
| Länge | 36 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | aluminiumlegierung |
| Tragzahl stat. C | 710 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 530 N |
| Serie | kgb |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std