KTSO30-PP-AS Linearkugellagereinheit

Linearkugellagereinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KTSO30-PP-AS
Rubix:22509
EAN:4012802051865
KTSO30-PP-AS Linearkugellagereinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Höhe60 mm
Länge142 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KTSO30-PP-AS Linearkugellagereinheit


Linear-Kugellagereinheit KTSO..PP-AS, offene Ausführung, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, beidseitig schleifende Dichtung
Linear-Kugellagereinheit KTSO..PP-AS, offene Ausführung, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, beidseitig schleifende Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Höhe60 mm
Länge142 mm
Dichtungbeidseitig versiegelt
Tragzahl stat. C12000 N
Tragzahl dyn. C09600 N
Seriektso
Zolltarifcode84832000
283,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
337,10 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std