Referenzen
INA:KTSG30-PP-AS
Rubix:22504
EAN:4012802051810





Produktdetails : KTSG30-PP-AS Linearkugellagereinheit
Linear-Kugellagereinheit KTSG..PP-AS, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, beidseitig schleifende Dichtung
Linear-Kugellagereinheit KTSG..PP-AS, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, beidseitig schleifende Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Höhe | 70 mm |
| Länge | 142 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Tragzahl stat. C | 12000 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 9600 N |
| Serie | ktsg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
269,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
320,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std