1017-B Linearkugellager SFERAX

Linearkugellager SFERAX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Sferax:1017B
Rubix:20922
1017-B Linearkugellager SFERAX

Technische Zusammenfassung

Serie1017
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1017-B Linearkugellager SFERAX


Steifes Gehäuse aus Wälzlagerstahl 100 Cr6 gefertigt, auf 63 HRC gehärtet, innen geschliffen und geläppt (bei Grade B nur geschliffen). Massiver Messing-Kugelträger, präzisionsgefräst.
Linear-Kugellager, Messingkäfig

Technische Informationen


Attribute
Serie1017
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser17 mm
Länge22 mm
Werkstoffstahl
Tragzahl stat. C495 N
Zolltarifcode84821010
94,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std