Referenzen
INA:PAGBAO20-PP-AS
Rubix:26166
EAN:4012802061970



Produktdetails : PAGBAO20-PP-AS Lineargleitlagereinheit
Lineargleitlager-Einheit PAGBAO..PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Lineargleitlager-Einheit PAGBAO..PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Serie | pagbao..-pp-as |
| Höhe | 44,5 mm |
| Länge | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
