Referenzen
INA:PAGBAO40-PP-AS
Rubix:26169
Hersteller:0016639840000
EAN:4012802062007



Produktdetails : PAGBAO40-PP-AS Lineargleitlagereinheit
Lineargleitlager-Einheit PAGBAO..PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Lineargleitlager-Einheit PAGBAO..PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 910 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | pagbao..-pp-as |
| Höhe | 82,5 mm |
| Länge | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
325,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
386,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std