Referenzen
INA:PAGBAO25-PP-AS
Rubix:26167
Hersteller:0016639680000
EAN:4012802061987

Produktdetails : PAGBAO25-PP-AS Lineargleitlagereinheit
Lineargleitlager-Einheit PAGBAO..PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Lineargleitlager-Einheit PAGBAO..PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 310 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 74 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | pagbao..-pp-as |
| Höhe | 56 mm |
| Länge | 58 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
246,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std