Referenzen
INA:PAGBAO12-PP-AS
Rubix:26164
Hersteller:0016639250000
EAN:4012802061956



Produktdetails : PAGBAO12-PP-AS Lineargleitlagereinheit
Lineargleitlager-Einheit PAGBAO..PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Lineargleitlager-Einheit PAGBAO..PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | pagbao..-pp-as |
| Höhe | 30,5 mm |
| Länge | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
