Referenzen
INA:PAGBAO16-PP-AS
Rubix:26165
EAN:4012802061963

Produktdetails : PAGBAO16-PP-AS Lineargleitlagereinheit
Lineargleitlager-Einheit PAGBAO..PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Lineargleitlager-Einheit PAGBAO..PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Serie | pagba-pp-as |
| Höhe | 36,8 mm |
| Länge | 36 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
