Referenzen
INA:PABO50-PP-AS
Rubix:26155
Hersteller:0016636310000
EAN:4012802132946


Technische Zusammenfassung
| Serie | pabo..-pp-as |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
Produktdetails : PABO50-PP-AS Lineargleitlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager PABO..PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 657 g |
|---|---|
| Serie | pabo..-pp-as |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Länge | 100 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
296,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
353,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort