R-1068-840-40 Linear-Set LSGOE
Linear-Sets mit Super-Kugelbüchsen B, offen, einstellbar, R1068
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R106884040
Rubix:234643



Produktdetails : R-1068-840-40 Linear-Set LSGOE
LINEAR-SET LSGOE-B-40-DD
Linear-Set LSGOE-B-40-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1997 g |
|---|---|
| Serie | lsgoe |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Länge | 80 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
288,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
