Referenzen
Leuze electronic:LCS-2Q54P-F10PNO-K020P
Rubix:3884916
Hersteller:50154119
Produktdetails : LCS-2Q54P-F10PNO-K020P Sensor kapazitiv
Schaltabstand Sn: 1 ... 10 mm; Ausgangsfunktion: PNP, Schließer (NO); Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 50 mm x 20 mm x 5,5 mm
Schaltabstand Sn: 1 ... 10 mm; Ausgangsfunktion: PNP, Schließer (NO); Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 50 mm x 20 mm x 5,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

