Referenzen
Leuze electronic:ISS 218MM/4NC-12E-S12
Rubix:3883364
Hersteller:50120273
Produktdetails : ISS 218MM/4NC-12E-S12 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 12 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 9,7 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Öffner (NC); Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 48,5 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall; Zulassungen: c UL US
Typ. Grenzreichweite Sn: 12 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 9,7 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Öffner (NC); Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 48,5 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

