Referenzen
Leuze electronic:IS 230MM/1NC.3-15N
Rubix:3879048
Hersteller:50128153


Technische Zusammenfassung
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung | 240 V |
| Spannung, min. | 10 V |
Produktdetails : IS 230MM/1NC.3-15N Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 15 mm
Typ. Grenzreichweite Sn: 15 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 12,1 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 320 V, AC/DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Relais, Öffner (NC); Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 2 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M30; Abmessungen: 30 mm x 50 mm; Einbauart: nicht bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung | 240 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 320 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage