Referenzen
SKF:LGEP 2/50
Rubix:514599
EAN:7316570527346

Dokumente
Produktdetails : LGEP 2/50 Schmierfett 50 kg SKF
SKF LGEP 2 Fett besteht aus einem Mineralöl, einem Lithiumseifenverdicker und Hochdruckadditiven. Dieses Fett gewährleistet eine gute Schmierung bei allgemeinen Anwendungen, die rauen Bedingungen und Vibrationen ausgesetzt sind.
Lagerfett
Technische Informationen
Attribute
| Packung | fass |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 200 mm²/s |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 110 °C |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.057,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.258,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort