Referenzen
Festo:LFX-1/8-D-MINI
Rubix:441940
Hersteller:532779
EAN:4052568086213

Produktdetails : LFX-1/8-D-MINI Aktivkohlefilter
Aktivkohlefilter LFX-1/8-D-MINI Hochleistungsfilter für technisch ölfreie, geruchsfreie Druckluft in Lebensmittelqualität. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=(* Aktivkohlefilter, * Faserfilter), Schalenschutz=Metallschutzkorb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 427 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/8 '' |
| Typ | active carbon filter lfx-1/8-d-mini 532779 |
| Volumenstrom | 360 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Verbindung | female thread g1/8 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage