Referenzen
Festo:LFRS-1/2-D-5M-MIDI
Rubix:440928
Hersteller:194764
EAN:4052568154943
Produktdetails : LFRS-1/2-D-5M-MIDI Filter-Regelventil, Reihe D
Filter-Regelventil LFRS-1/2-D-5M-MIDI mit abschließbarem Regelkopf und Manometer, für Nenndruck 12 bar, für ungeölte Luft. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Filter-Regelventil LFRS-1/2-D-5M-MIDI mit abschließbarem Regelkopf und Manometer, für Nenndruck 12 bar, für ungeölte Luft. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1685,5 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 2600 l/min |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Anschluss 1 | 1/2 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
364,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen