LFR-1/8-D-MINI-KE Druckluftaufbereitung, Reihe D

LFR Wartungsgerät-Kombination

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-1/8-D-MINI-KE
Rubix:440295
Hersteller:185755
EAN:4052568145163
LFR-1/8-D-MINI-KE Druckluftaufbereitung, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-1/8-D-MINI-KE Druckluftaufbereitung, Reihe D


Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/8-D-MINI-KE bestehend aus Filter-Regelventil und Abzweigmodul mit Druckschalter, ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/8-D-MINI-KE bestehend aus Filter-Regelventil und Abzweigmodul mit Druckschalter, ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1046,8 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom720 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
374,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
445,77 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage