LFR-1/4-D-MINI-KD-A Druckluftaufbereitung, Reihe D
LFR Wartungsgerät-Kombination
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LFR-1/4-D-MINI-KD-A
Rubix:440287
Hersteller:185746
EAN:4052568145071

Produktdetails : LFR-1/4-D-MINI-KD-A Druckluftaufbereitung, Reihe D
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/4-D-MINI-KD-A bestehend aus einem Filter-Regelventil, Einschaltventil mit Magnetspule 24 VDC ohne Steckdose und Druckaufbauventil, mit Befestigungswinkeln. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/4-D-MINI-KD-A bestehend aus einem Filter-Regelventil, Einschaltventil mit Magnetspule 24 VDC ohne Steckdose und Druckaufbauventil, mit Befestigungswinkeln. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 230x150x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 991,4 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 730 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
445,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
530,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage