LFR-1/2-D-MAXI-KE Druckluftaufbereitung, Reihe D

LFR Wartungsgerät-Kombination

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-1/2-D-MAXI-KE
Rubix:440399
Hersteller:186047
EAN:4052568146450
LFR-1/2-D-MAXI-KE Druckluftaufbereitung, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-1/2-D-MAXI-KE Druckluftaufbereitung, Reihe D


Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/2-D-MAXI-KE bestehend aus Filter-Regelventil und Abzweigmodul mit Druckschalter, ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/2-D-MAXI-KE bestehend aus Filter-Regelventil und Abzweigmodul mit Druckschalter, ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2473 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom9200 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
662,98 exkl. MwSt.
/ Stück
788,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage