LFR-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H Filter-Regelventil, Reihe D
LFR Filterregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LFR-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H
Rubix:441314
Hersteller:526296
EAN:4052568083991
Produktdetails : LFR-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H Filter-Regelventil, Reihe D
Filter-Regelventil LFR-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H Anschlussplatte mit Steckanschluss, ohne Manometer, halbautomatischer Kondensatablass. Baugröße=Micro, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 105 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung |
| Volumenstrom | 280 l/min |
| Baugröße | 25 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Anschluss 1 | qs-6 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
