LFR-3/8-D-5M-O-MIDI Filter-Regelventil, Reihe D

LFR Filterregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-3/8-D-5M-O-MIDI
Rubix:440694
Hersteller:192614
EAN:4052568152574
LFR-3/8-D-5M-O-MIDI Filter-Regelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-3/8-D-5M-O-MIDI Filter-Regelventil, Reihe D


Filter-Regelventil LFR-3/8-D-5M-O-MIDI mit Metallschutzkorb, ohne Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Filter-Regelventil LFR-3/8-D-5M-O-MIDI mit Metallschutzkorb, ohne Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1180 g
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom2400 l/min
Filterfeinheit5 µm
Anschluss 1g3/8
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
147,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage