LFR-3/4-D-7-MAXI Filter-Regelventil, Reihe D

LFR Filterregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-3/4-D-7-MAXI
Rubix:440076
Hersteller:162708
EAN:4052568132279
LFR-3/4-D-7-MAXI Filter-Regelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-3/4-D-7-MAXI Filter-Regelventil, Reihe D


Filter-Regelventil LFR-3/4-D-7-MAXI Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFR-3/4-D-7-MAXI Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)345x75x115 mm
Bruttogewicht1625 g
Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom10000 l/min
Baugröße66
Filterfeinheit40 µm
Anschluss 1g3/4
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
358,73 exkl. MwSt.
/ Stück
426,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage