LFR-3/4-D-5M-O-MIDI-A Filter-Regelventil, Reihe D
LFR Filterregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LFR-3/4-D-5M-O-MIDI-A
Rubix:440706
Hersteller:192626
EAN:4052568152680

Produktdetails : LFR-3/4-D-5M-O-MIDI-A Filter-Regelventil, Reihe D
Filter-Regelventil LFR-3/4-D-5M-O-MIDI-A mit Metallschutzkorb, ohne Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Filter-Regelventil LFR-3/4-D-5M-O-MIDI-A mit Metallschutzkorb, ohne Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1155 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 2600 l/min |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Anschluss 1 | 3/4 |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage