Referenzen
Festo:LFR-1-D-7-DI-MAXI-A
Rubix:440560
Hersteller:192402
EAN:4052568151386

Produktdetails : LFR-1-D-7-DI-MAXI-A Filter-Regelventil, Reihe D
Filter-Regelventil LFR-1-D-7-DI-MAXI-A Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit automatischem Kondensatablass. Mit direktgesteuertem Druck-Regelventil. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFR-1-D-7-DI-MAXI-A Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit automatischem Kondensatablass. Mit direktgesteuertem Druck-Regelventil. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2145 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 7800 l/min |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Anschluss 1 | g1 |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
359,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
428,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage