Referenzen
Festo:LFR-1/8-D-7-O-MINI-A
Rubix:440680
Hersteller:192600
EAN:4052568152468
Produktdetails : LFR-1/8-D-7-O-MINI-A Filter-Regelventil, Reihe D
Filter-Regelventil LFR-1/8-D-7-O-MINI-A Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Metallschutzkorb, ohne Manometer. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFR-1/8-D-7-O-MINI-A Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Metallschutzkorb, ohne Manometer. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 480 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 900 l/min |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Anschluss 1 | 1/8 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage