LFR-1/8-D-5M-O-MINI Filter-Regelventil, Reihe D

LFR Filterregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-1/8-D-5M-O-MINI
Rubix:440690
Hersteller:192610
EAN:4052568079581
LFR-1/8-D-5M-O-MINI Filter-Regelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-1/8-D-5M-O-MINI Filter-Regelventil, Reihe D


Filter-Regelventil LFR-1/8-D-5M-O-MINI mit Metallschutzkorb, ohne Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Filter-Regelventil LFR-1/8-D-5M-O-MINI mit Metallschutzkorb, ohne Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht476 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom650 l/min
Baugröße40
Filterfeinheit5 µm
Anschluss 1g1/8
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
108,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,56 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage