LFR-1/4-DB-7-5M-MINI-H Filter-Regelventil, Reihe D

LFR Filterregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-1/4-DB-7-5M-MINI-H
Rubix:442341
Hersteller:539690
EAN:4052568090043
LFR-1/4-DB-7-5M-MINI-H Filter-Regelventil, Reihe D

Produktdetails : LFR-1/4-DB-7-5M-MINI-H Filter-Regelventil, Reihe D


Filter-Regelventil LFR-1/4-DB-7-5M-MINI-H Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, Filterfeinheit 5µ. Baugröße=Mini, Breite=44 mm, Baureihe=DB, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°
Filter-Regelventil LFR-1/4-DB-7-5M-MINI-H Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, Filterfeinheit 5µ. Baugröße=Mini, Breite=44 mm, Baureihe=DB, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)220x50x130 mm
Bruttogewicht225 g
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom1000 l/min
Filterfeinheit5 µm
Anschluss 11/4
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
151,80 exkl. MwSt.
/ Stück
180,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage