Referenzen
Festo:LFMB-1/4-D-MIDI-DA-A
Rubix:441975
Hersteller:532830
EAN:4052568165703

Produktdetails : LFMB-1/4-D-MIDI-DA-A Feinfilter
Feinfilter LFMB-1/4-D-MIDI-DA-A Filterpatrone 1 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, automatischer Kondensatablass. Baureihe=D, Baugröße=Mini, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Feinfilter LFMB-1/4-D-MIDI-DA-A Filterpatrone 1 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, automatischer Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=1 µm, Filterwirkungsgrad=99,99 %
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1007 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Filterfeinheit | 1 µm |
| Werkstoff | zink-druckguss, borsilikat-faser, pc |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
302,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage