LFMA-D-MINI-A Feinstfilter

LFMA Feinstfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFMA-D-MINI-A
Rubix:440660
Hersteller:192566
EAN:4052568152345
LFMA-D-MINI-A Feinstfilter

Technische Zusammenfassung

Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFMA-D-MINI-A Feinstfilter


Feinstfilter LFMA-D-MINI-A ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb. Baureihe=D, Baugröße=Mini, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=vollautomatisch

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)175x40x75 mm
Bruttogewicht337,74 g
Filterfeinheit0,01 µm
Typmicro filter lfma-d-mini-a 192566
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Verbindungsub-base
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
165,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage