LFMA-1-D-MAXI-DA-A Feinstfilter

LFMA Feinstfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFMA-1-D-MAXI-DA-A
Rubix:442007
Hersteller:532862
EAN:4052568165987
LFMA-1-D-MAXI-DA-A Feinstfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFMA-1-D-MAXI-DA-A Feinstfilter


Feinstfilter LFMA-1-D-MAXI-DA-A Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, automatischer Kondensatablass. Baureihe=D, Baugröße=Maxi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Feinstfilter LFMA-1-D-MAXI-DA-A Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, automatischer Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=0,01 µm, Filterwirkungsgrad=99,9999 %

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1561,5 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Werkstoffzink-druckguss, borsilikat-faser, pc
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
446,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
530,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage