Referenzen
Festo:LFMA-1/2-D-MIDI
Rubix:440017
Hersteller:162646
EAN:4052568131869

Produktdetails : LFMA-1/2-D-MIDI Feinstfilter
Feinstfilter LFMA-1/2-D-MIDI mit 0,01 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb. Baureihe=D, Baugröße=Midi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Feinstfilter LFMA-1/2-D-MIDI mit 0,01 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=0,01 µm, Filterwirkungsgrad=99,9999 %
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 217x73x101 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 929 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Werkstoff | zink-druckguss, borsilikat-faser, pc |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen