Referenzen
Parker:1460U10 04
Rubix:474455
Hersteller:1460U10 04
EAN:0820099575292

Produktdetails : 1460U10 04 Polyurethan-Spiralrohr, 10mm, blau, Länge 2Mtr.
Anwendung: Werkzeugbau, Pneumatik, Bewegungstechnik, Robotik, Industriemaschinen, Werkstätten
Farbe: BLAU
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Innendurchmesser: 7 mm
Länge (m): 2
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Außendurchmesser: 10 mm
Spezifikationen Met: RoHS (Industrie), PED (Industrie), REACH (Industrie), NF E49-101 (Industrie)
Schlauchmaterial: PU
Gewicht: 0,227
Farbe: BLAU
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Innendurchmesser: 7 mm
Länge (m): 2
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Außendurchmesser: 10 mm
Spezifikationen Met: RoHS (Industrie), PED (Industrie), REACH (Industrie), NF E49-101 (Industrie)
Schlauchmaterial: PU
Gewicht: 0,227
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 227 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 227 g |
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Farbe | blau |
| 1 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
