Referenzen
Parker:1050T06P12
Rubix:1762093
EAN:0820099992266

Produktdetails : 1050T06P12 FLUOROPOLYMER PFA TUBE GREEN C
Anwendung: Flugzeuge, Öl und Gas, Pharmazeutik, Medizin, Chemie, Reinräume, Lebensmittelverarbeitung
Farbe: GREEN CRYSTAL
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 50
Maximaler Betriebsdruck: 33
Maximale Betriebstemperatur: 150 °C Siehe Diagramm "Betriebsdruck/Betriebstemperatur"
Medien: Medizinische Flüssigkeiten, Lebensmittel und Getränke, Industriegase, Druckluft
Mindestbetriebstemperatur: -40
Spezifikationen Erfüllt: USP Class VI (A). Medizinisch: Externe Kommunikationsgeräte, UL 94 V-0 (Feuerbeständigkeit, Industrie), FDA 21 CFR 177.1550 (klar), RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie)
Tube I.d. (mm): 4
Tube O.d. (mm): 6
Schlauchmaterial: PFA COLOURED
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 1.751
Farbe: GREEN CRYSTAL
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 50
Maximaler Betriebsdruck: 33
Maximale Betriebstemperatur: 150 °C Siehe Diagramm "Betriebsdruck/Betriebstemperatur"
Medien: Medizinische Flüssigkeiten, Lebensmittel und Getränke, Industriegase, Druckluft
Mindestbetriebstemperatur: -40
Spezifikationen Erfüllt: USP Class VI (A). Medizinisch: Externe Kommunikationsgeräte, UL 94 V-0 (Feuerbeständigkeit, Industrie), FDA 21 CFR 177.1550 (klar), RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie)
Tube I.d. (mm): 4
Tube O.d. (mm): 6
Schlauchmaterial: PFA COLOURED
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 1.751
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2054 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| 106 mm | |
| 405 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.169,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.391,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
